Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8139452
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754012657
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel

STAHLWILLE Vergrößerungsstück 3/8"innen auf 1/2"aussen

  • 3/8" Innenvierkant zu 1/2" Außenvierkant (10 x 12,5)
  • DIN 3123/ISO 3316
  • HPQ®-Hochleistungsstahl

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2"
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8"
Durchmesser:
17,2 mm
Länge mm (L):
31 mm
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Gewicht:
36 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,72*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 7,94*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 6,27*
€ 8,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,00*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 8,06*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.