Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm mit Verriegelung Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm m.Verriegelung KS
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm mit Verriegelung Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm m.Verriegelung KS
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm mit Verriegelung Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm m.Verriegelung KS
Artikel-Nr.:
     223-8139729
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146116821
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

KS TOOLS Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm mit Verriegelung

Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel
• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15°
• Arbeitswinkel 5°
• 72 Zähnen
• In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
• 180° schwenkbarer Kopf
Weitere Informationen:
Zahn:
72
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl,
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht [g]:
220 g
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Besonderheit:
mit Arretierung
Gesamtlänge:
213 mm
Gewicht in g:
220 g
Maulstellung:
15° °
Anzahl Zähne:
72 St.
Außenmaß B1:
33.9 mm
Außenmaß B2:
39.2 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1):
11.2 mm
Kopfhöhe (A2):
8.6 mm
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Schlüsselart:
Metrisch
Herstellernummer:
503.4819
Variantenartikel:
503.4808
Schlüsselweite:
19 mm
Materialveredelung:
verchromt
Rückschwenkwinkel:
5 °
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gesamtlänge L in mm:
215.0 mm
Schlüsselweite in mm:
19 mm
Anwendungsbereich in NM:
387 nm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
455
€ 19,90*
ab € 16,52*
€ 21,58*
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 24,60*
7 Tage
457
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 24,82*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 24,90*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 24,97*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.