Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" T20x28mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8140049
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001163
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" T20

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4"
Durchmesser:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T20
Länge 1:
28 mm
Länge 2:
16 mm
Länge mm (L):
28 mm
Gewicht:
11 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,19*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,86*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,10*
€ 6,90*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,91*
Lager 223
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 9,99*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,98*
Ähnlich
PROMAT
4000821052
ab € 0,88*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,26*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 8,90*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.