Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 3x28mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8140468
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754000623
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x 28mm i6kt.

  • für Innensechskantschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
3 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4"
Durchmesser:
11,6 mm
Länge 1:
28 mm
Länge 2:
16 mm
Gewicht:
10 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,71*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 5,95*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 5,99*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,00*
Lager 223
6
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,80*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120004
ab € 4,46*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821043
ab € 0,92*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,45*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290002
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,85*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.