Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6x52mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8140493
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754002597
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8" 6 x 52mm i6kt.

  • für Innensechskantschrauben
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8"
Durchmesser:
17,8 mm
Länge 1:
52 mm
Länge 2:
20 mm
Gewicht:
46 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,87*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,29*
4 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 6,03*
€ 8,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,34*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 7,77*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.