Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Fliesenfeile HM 150mm halbrund, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Fliesenfeile HM 150mm halbrund, SB Fliesenfeile HM 150mm halbrund, SB Haromac
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Fliesenfeile HM 150mm halbrund, SB Fliesenfeile HM 150mm halbrund, SB Haromac
Artikel-Nr.:
     223-8140880
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005153067418
Suchbegriffe:
Fliesenfeile
fliesenfeile

HAROMAC Fliesenfeile HM 150mm halbrund, SB

Fliesenfeile mit Kunststoffheft
• 2-seitig bestückt
• Jeweils 1 Seite grob/fein

Lieferung: In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Basis:
Fliesenfeile
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Ja
Zahnungstyp:
grob/fein
Griffmaterial:
Kunststoff
Stärke Blatt:
150 mm
Feilenmaterial:
HM
Behauene Seiten:
2
Feilenblattform:
halbrund
Verpackungshinweis:
selbstbedienungsgerecht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,68*
1
€ 9,80*
ab € 8,04*
€ 11,42*
3 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,49*
3 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,65*
Lager 223
93
1
€ 8,50*
ab € 10,65*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.