Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140946 Herst.-Nr.: 30042-42L EAN/GTIN: 0082472300420 |
| |
|
| | |
| LENOX Lochsäge HSSBi 67mm Lochsäge Speed Slot® • HSS-Bimetall • Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie) • Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz • Schneidet auch Metall problemlos • Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 67 mm | Material: | HSS-Bimetall | SB-Verpackt: | Nein | Prüfzeichen: | Nein | Schnitttiefe: | 42 mm | Bohrhammerfest: | Nein | empfohlene Drehzahl Baustahl: | 130 r/min | empfohlene Drehzahl Aluminium: | 195 r/min | empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl: | 65 r/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,89* | € 19,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,89* | € 19,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,40* | € 20,06* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,21* | € 20,63* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,14* | € 24,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|