Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX Lochsäge HSSBi 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 86mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 86mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 86mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 86mm
Artikel-Nr.:
     223-8140952
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     30054-54L
EAN/GTIN:
     0082472300543
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss-bi metall lochsäge d 86 mm
lochsäge

LENOX Lochsäge HSSBi 86mm

Lochsäge Speed Slot®
• HSS-Bimetall
• Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie)
• Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz
• Schneidet auch Metall problemlos
• Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns
Weitere Informationen:
Durchmesser:
86 mm
Material:
HSS-Bimetall
SB-Verpackt:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Schnitttiefe:
42 mm
Bohrhammerfest:
Nein
empfohlene Drehzahl Baustahl:
100 r/min
empfohlene Drehzahl Aluminium:
150 r/min
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
50 r/min
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 19,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 19,81*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 15,97*
€ 20,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 21,36*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 19,87*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,41*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.