Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Stukkateureisen 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Stukkateureisen 16 mm
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Stukkateureisen 16 mm
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Stukkateureisen 16 mm
Artikel-Nr.:
     223-8140973
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11360016SB
EAN/GTIN:
     4005153032805
Suchbegriffe:
Gipseisen
Stukkateureisen
gipseisen 16mm
gipseisen

HAROMAC Stukkateureisen 16 mm

Stuckateureisen

Ausführung: Aus flexiblem, gehärtetem Stahl, mit einer spitz-ovalen und einer flachen Seite. Griff mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoff
Material:
Stahl
Blattbreite:
16 mm
SB-Verpackt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: haromac stukkateureisen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,62*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.