Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x120mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x120mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x120mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x120mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x120mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8141091
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006953
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 120mm i6kt.

  • für Innensechskantschrauben
  • extra lang
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
22,7 mm
Länge 1:
120 mm
Länge 2:
82 mm
Nr.:
2054/6
Gewicht:
84 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,20*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 8,65*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 8,70*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 8,90*
Lager 223
7
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,53*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.