Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stabschleifer 9032P-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Stabschleifer 9032P-1
Artikel-Nr.:
     223-8141157
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000896190508
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

HAZET Stabschleifer 9032P-1

Anwendung:
Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

  • Extrem leistungsstarkes Gerät (700 Watt)
  • Gerade Ausführung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.46 m/s2
  • Spannfutter: 6 mm
  • Leistung Watt: 700 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 22000
  • Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig 986/9 185 x 153 x 52 mm
Herstellerartikelnummer:
986/9
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 179,09*
€ 206,69*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 209,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,60*
€ 210,90*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 182,83*
€ 210,91*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 296,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.