Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141874 Herst.-Nr.: 2608640761 EAN/GTIN: 3165140236843 |
| |
|
| | |
| BOSCH Kreissägeblatt HW Construct Wood 600x30 40 WZ Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen verwenden. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 600 mm | Werkstoff: | für Holz | Bohrungsdurchmesser: | 30 mm | SB-Verpackt: | Ja | Zahnungsart: | WZ | Lieferumfang: | 1 St. | Anzahl Zähne: | 40 St. | Schnittbreite: | 4 mm | Einsatzbereich: | für Tischkreissägen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,26* | € 116,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,29* | € 119,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,74* | € 121,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,54* | € 123,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 107,13* | € 128,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|