Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141930 Herst.-Nr.: 2608644126 EAN/GTIN: 3165140796927 |
| |
|
| | |
| BOSCH HW Kreissägeblatt Expert für Laminat 140x20x1,8 42T Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen. Die Kombination aus besonders hartem Carbide und der ATB-Form (Wechselzahn) hinterlässt glatte Oberflächen, die nur wenig bis gar kein Schleifen erfordern, während das Blatt die hohe Lebensdauer mit sich bringt, die ein Profi erwarten würde. Die Lebensdauer wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat. Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt verfügt über eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden. Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø, max.: | 10mm | Werkzeugabmessungen (Höhe): | 102mm | Verpackungsabmessungen (Breite): | 360mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 441mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 155mm | Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 441 x 155mm | Bohr-Ø Holz, max.: | 35mm | Akkuspannung: | 18.0 V | Drehmoment (weich): | 21Nm | Drehmoment (hart): | 55Nm | Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/55/-Nm | Akkutyp: | Lithium-Ionen | Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0min-1 | Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 480min-1 | Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0min-1 | Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1800min-1 | Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 480 / 0 - 1800min-1 | Bohrfutterspannbereich, min.: | 1.5mm | Bohrfutterspannbereich, max.: | 13mm | Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1.5 / 13mm | Gewicht exkl. Akku: | 1.3kg | Drehmomentstufen (Standard): | 20 | Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 | Drehmomentstufen: | 20+1 | Bohr-Ø Stahl, max.: | 10mm | Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5m/s² | Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5m/s² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,41* | € 34,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,25* | € 34,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,42* | € 36,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,31* | € 37,38* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,58* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|