Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726428 Herst.-Nr.: 2608644126 EAN/GTIN: 3165140796927 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt expert for Laminated Panel für Tauch- und Handkreissägen •Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer •Für Tauch- und Handkreissägen •Für saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten •Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 140 mm | Schnittbreite: | 1,8 mm | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Zähnezahl: | 42 | Zahnungsart: | WZ (Wechselzahn) | Nebenlöcher: | 2/6/32,5 | Markenname: | Bosch | Herstellername: | Robert Bosch Power Tools GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2608644126 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,41* | € 34,06* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,25* | € 34,92* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,42* | € 36,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,31* | € 37,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,58* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|