Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heissklebepistole BGX 300 Isaberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole BGX 300 Isaberg
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole BGX 300 Isaberg
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole BGX 300 Isaberg
Artikel-Nr.:
     223-8141962
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7313463031355
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole

RAPID Heissklebepistole BGX 300 Isaberg

Akku-Klebepistole BGX300
• Neues Heizsystem, sehr schnelles Aufheizen (ca. 4 Minuten)
• 2-Komponenten-Griff für optimale Handhabung
• Stromversorgung über Lithium-Ionen-Akku, dadurch flexibel einsetzbar

Lieferung: Im Kunststoffkoffer inklusive 6 transparenter Klebesticks Ø 12 mm, Akku und Ladegerät.
Weitere Informationen:
Aufheizzeit:
4 min
Klebestickdurchmesser:
12 mm
Düse wechselbar:
Ja
Ladestandanzeige:
Nein
Spannung (Akkupack):
7.4 V
Kapazität (Akkupack):
2,6 A·h
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Gewicht inklusive Akkupack:
1.36 kg
Überlastschutz (Akkupack):
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Tiefentladeschutz (Akkupack):
Nein
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole rapid
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 71,15*
€ 88,70*
3 Tage
103
€ 4,95*
ab € 71,39*
€ 88,72*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 91,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,26*
€ 93,55*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 94,30*
€ 116,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.