Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Gardinenstange
>
Vorhangringe
>
Duschvorhangringe
>
Artikel
WENKO Duschvorhang-Ringe weiß, 12-er Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wenko
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8142178
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008838049396
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang
WENKO Duschvorhang-Ringe weiß, 12-er Set
Duschvorhangringe
• Ovale Form
• 12er Set
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
T x H:
30 x 45 mm
Marke:
WENKO®
... >
Betriebseinrichtung
>
Sanitärraumaustattung
>
Duschen & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
wenko duschvorhang
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4402
6 Tage
14
6
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,39*
Lager 6C8MS
1 Tag
56
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,97*
Lager 4012
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,04*
Lager 4682
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,17*
Lager 223
4 Tage
56
1
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 180 x 200 cm, waschbar
Wenko
19146100
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen