| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8142258 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006596141185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SANITOP WINGENROTH Kaltwasserzähler 3/4" inkl. Verschraubung QN2,5 Kaltwasserzähler „Aufputzmontage“, Messing • Beglaubigte Ausführung • Trockenläufer, Werk drehbar, Horizontal- und Vertikaleinbau, manipulationsgesichert durch aufgepresste Klarsichthaube • Die Eichung erfolgt durch amtlich anerkannte EG-Prüfstellen. Deren Hauptstempel ist auf dem Wasserzähler (Eichetikett) ersichtlich. Der Hauptstempel besteht aus einem stilisierten „e“, dessen Inhalt die Nummer der Prüfstelle ist sowie das EG-Land, in dem die Eichung stattgefunden hat. Weiter befindet sich das Jahr der Eichung in einem „Stern“. • Nicht frostsicher • Einsatzdauer Kaltwasserzähler: 6 Jahre Lieferung: Inklusive Verschraubung. Im Karton verpackt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Q3 4 m³ | Abmessung: | 3/4" | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,56* | € 31,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 25,16* | € 34,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,88* | € 36,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 27,68* | € 37,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 30,62* | € 41,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|