| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8142489 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9003399701566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MERZ CEE-Phasenwender SHARK 16A, 5-polig, IP44 CEE-Phasenwender SHARK • Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz • Werkzeuglose Montage • Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen • Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung • Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen • 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung • Optimaler Knickschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 16 A | Gewicht: | 154 g | Spannung: | 400 V | Schutzart: | IP 44 | Besonderheit: | Phasenwender | Anschlussklemme: | Schraubklemme mm² | Anzahl der Pole: | 5 St. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,73* | € 9,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,70* | ab € 6,84* | € 9,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,50* | € 9,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,28* | € 9,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 11,07* | € 14,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|