| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147827 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016134505966 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Fäustel, Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff, 1250g Fäustel • Geschmiedet, gehärtet und angelassen • C45-Qualitätsstahl • Arbeitsflächen sauber geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 6475 • Stahlrohrstiel • Rutschfestfer Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 1250 g | SB-Verpackt: | Nein | Stielschutz: | Nein | Stielmaterial: | Stahl | Kopfveredelung: | lackiert | Kanten geschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 15,89* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 15,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,66* | € 17,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,71* | € 17,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,27* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|