Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147892 Herst.-Nr.: 11101303 EAN/GTIN: 4007220005743 |
| |
|
| | |
| Werkstattfeile nach DIN 1112 300 H3 - Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
- Lange Standzeit.
- Anwendungsorientierte Ausführung.
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Anfasen
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Schlichten
- Verrunden
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 1112 | Breite: | 30mm | Hieb: | 3 | Höhe: | 6.5mm | inkl. Heft: | ohne | Länge [inch]: | 12Inch | Länge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 5,02* | € 6,25* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,13* | € 6,46* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,10* | € 6,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,24* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|