Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148394 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500719704 |
| |
|
| | |
| GARDENA Schlauchschelle Spannbereich 7-1 mm Schlauchschelle • Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl und glanzverzinkt • Einsatz: zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder . Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! ! Weitere Informationen: | | Band: | Chromstahl (1.4016) oder gleichw. korrosionsbeständiger Stahl | Bandbreite: | 5 mm | Spannbereich bis: | 11 mm | Spannbereich von: | 7 mm | Art Antriebsschraube: | Flachkopfschraube mit Kombi-Kreuzschlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellschlusskupplung stahl, schlauchbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,47* | € 2,33* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,10* | € 3,30* | | | | Lager 223 | 37 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,25* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|