Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 13 mm, Form: Kugel, Gewicht [kg]: 0.12, Korngröße: 46, Max. RPM: 73400 RPM, Opt. RPM von: 65000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 13 mm, Form: Kugel, Gewicht [kg]: 0.12, Korngröße: 46, Max. RPM: 73400 RPM, Opt. RPM von: 65000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-8148478
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31706254
EAN/GTIN:
     4007220101209
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift

Schleifstift KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
  • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
  • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.

  • Stahlguss
  • Stahl

  • Ausfugen
  • Ausschleifen
  • Egalisieren
  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Schlichten
  • Schweißnahtbearbeitung

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.

Weitere Informationen:
RPM, max.:
73400RPM
RPM, opt.:
65000RPM
Ø Außen:
13mm
Ø Schaft:
6mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
40
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
984
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 1,88*
7 Tage
1048
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 1,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 1,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,98*
Lager 223
24
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.