Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0816 6 AN 46 N5B INOX EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0816 6 AN 46 N5B INOX EDGE Härte N Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Breite: 16 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.11, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 100000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0816 6 AN 46 N5B INOX EDGE Härte N Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Breite: 16 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.11, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 100000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-8148479
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31113614
EAN/GTIN:
     4007220346860
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 0816 6 AN 46 N5B INOX EDGE

  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Hohe Formstabilität auf der Kante.

  • Edelstahl (INOX)

  • Ausfugen
  • Ausschleifen
  • Egalisieren
  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Schlichten
  • Schweißnahtbearbeitung

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen, Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Weitere Informationen:
RPM, max.:
119300RPM
RPM, opt.:
100000RPM
Breite:
16mm
Ø Außen:
8mm
Ø Schaft:
6mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
40
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2948
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,70*
7 Tage
3013
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,73*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.