Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24N Supra230x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24N Supra230x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24N Supra230x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24N Supra230x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24N Supra230x6mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     223-8148580
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     4014855010752
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheiben 230mm

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 N 230x6x22,23mm gekröpft

A 24 N Schruppscheiben, 230 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß
Weitere Informationen:
Stärke:
6 mm
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Edelstahl
Außendurchmesser:
230 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
6600 r/min
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Arbeitsgeschwindigkeit (max.):
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 5,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 4,66*
€ 5,92*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 5,93*
7 Tage
225
10
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,24*
Lager 223
72
1
€ 8,50*
ab € 7,27*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.