Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24 Extra 180x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24 Extra 180x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24 Extra 180x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24 Extra 180x6mm gekr. Klingspor
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft Schruppscheibe A24 Extra 180x6mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     223-8148581
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13444
EAN/GTIN:
     4014855010790
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl 180x6
schruppscheibe stahl

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 EX 180x6x22,23mm gekröpft

A 24 EX Schruppscheiben, 180 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Stärke:
6 mm
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Metall
Außendurchmesser:
180 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
8500 r/min
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
Arbeitsgeschwindigkeit (max.):
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,46*
20 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,09*
Lager 223
124
1
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.