Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 100mm, L400.B60.100, STA verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 100mm, L400.B60.100, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 100mm, L400.B60.100, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 100mm, L400.B60.100, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 100mm, L400.B60.100, STA verz.
Artikel-Nr.:
     223-8148800
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885001292
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 100mm, L400.B60.100, STA verz.

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
127 mm
Ausladung:
34 mm
Radbreite:
30 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L400
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
104x80 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Schraublochentfernung 1:
76x56 mm
Schraublochentfernung 2:
84x64 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 8,95*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 6,83*
€ 8,99*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,19*
3 Tage
43
1
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 9,25*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 9,43*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B60.125
ab € 10,43*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,70*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.200
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.