Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 80mm, L400.B46.080, STA verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 80mm, L400.B46.080, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 80mm, L400.B46.080, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 80mm, L400.B46.080, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 80mm, L400.B46.080, STA verz.
Artikel-Nr.:
     223-8148808
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885016937
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad¢ 80mm, L400.B46.080, STA verz.

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
106 mm
Ausladung:
34 mm
Radbreite:
35 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L400
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
104x80 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Raddurchmesser:
80 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Vollgummi
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Schraublochentfernung 1:
84x64 mm
Schraublochentfernung 2:
76x56 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,06*
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,09*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 13,81*
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,27*
3 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.