Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 80mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.080
Lenkrolle 80mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.080
Artikel-Nr.:
     4012-730256
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B46.080
EAN/GTIN:
     4021885016937
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Rad: Gummi grau
• Radkörper: Kunststoff
• Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B46.080
a:
80 mm
c:
35 mm
e:
106 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B46.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 9,46*
€ 13,10*
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,10*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 13,86*
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,34*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.