Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Werkzeugbürste Stahldraht 40x7mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Werkzeugbürste Stahldraht 40x7mm gewellt
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Werkzeugbürste Stahldraht 40x7mm gewellt
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Werkzeugbürste Stahldraht 40x7mm gewellt
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Werkzeugbürste Stahldraht 40x7mm gewellt
Artikel-Nr.:
     223-8148942
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349110039
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

OSBORN Werkzeugbürste Stahldraht 40x7mm gewellt

Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht gewellt
• Stahldraht, gewellt
• Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen
• Der kleine Ø dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Entgraten, Glätten, Kanten verrunden und für Schweißnähte
Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl, Gussstahl, Weich- und Hartholz
Besatzart:
gewellt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Besatztiefe:
10 mm
Bürstendurchmesser:
40 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
7 mm
Besatzstärke:
0.2 mm
max. Drehzahl:
18000 r/min
Besatzmaterial:
Stahldraht
Einsatzbereich:
Zum Entgraten, Glätten, Kanten verrunden und für Schweißnähte
Bürstenkörperfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 4,25*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,26*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,36*
10
€ 4,80*
ab € 3,32*
€ 4,54*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.