| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8149354 Herst.-Nr.: 62670 EAN/GTIN: 4048436062670 |
| |
|
| | |
| TOPFORM Drückergarnitur, JUPITER, Kl. 4, Schmalrahmen 60 (Edelstahl matt) Schmalrahmenbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012 Eigenschaften - Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- Geprüft nach DIN EN 1906/2010 Klasse 4/7
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
- Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
- Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schmalrahmendrückergarnitur | Benutzerkategorie: | Klasse 4 | Entfernung: | ohne Angabe (Rosettenausführung) | geprüft nach: | DIN EN 1906 | Lagerung: | fest/drehbar mit Rückholfeder | Lochung: | PZ | Material: | Edelstahl | Modell: | Jupiter | Montage: | Cliptechnik | Oberfläche: | matt gebürstet | Prüfklasse: | 47-B1150B bei beidseitiger Befestigung | Prüfnorm: | EN 1906 | Rosettenform: | oval | Türstärke: | 40-90 mm | Unterkonstruktion: | Stahl | Vierkant: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| |