| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8149412 Herst.-Nr.: 62533 EAN/GTIN: 4048436062533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOPFORM Drückerpaar, TITANIA, Kl.4, Schmalrahmen 60 (Edelstahl matt) Schmalrahmenbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012 Eigenschaften - Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- Geprüft nach DIN EN 1906/2010 Klasse 4/7
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
- Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
- Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Drückerpaar auf Ovalrosette (Schmalrahmen) | Benutzerkategorie: | Klasse 4 | geprüft nach: | EN 1906 | Lagerung: | fest/drehbar mit Rückholfeder | Material: | Edelstahl | Modell: | Titania | Montage: | Cliptechnik | Oberfläche: | matt gebürstet | Prüfklasse: | 47-B1150B bei beidseitiger Befestigung | Prüfnorm: | EN 1906 | Türstärke: | 40-90 mm | Unterkonstruktion: | Stahl | Vierkant: | 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |