Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Drückerpaar, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Drückerpaar, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Drückerpaar, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikel-Nr.:
     223-8149435
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     63271
EAN/GTIN:
     4048436063271
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Drückerpaar, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)

Schmalrahmenbeschläge Feuerschutz nach DIN 18273:1997

Eigenschaften

  • Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
  • Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
  • FH Geprüft nach DIN 18273:1997
  • Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
  • Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
  • Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
  • Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerschutz-Drückerpaar auf Ovalrosette (Schmalrahmen)
geprüft nach:
DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Lagerung:
fest/drehbar mit Rückholfeder
Material:
Edelstahl
Modell:
Merkur
Montage:
Cliptechnik
Oberfläche:
matt gebürstet
Türstärke:
40-90 mm
Unterkonstruktion:
Stahl
Vierkant:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.