Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x212 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x212 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x212 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30
Artikel-Nr.:
     223-8149896
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     436106
EAN/GTIN:
     4317784436106
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben

CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x212 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30

Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf
• Stahl, blau verzinkt
• Zylinderkopf mit Innensechsrund-Antrieb
• Für dübellose Rahmenbefestigung
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innenstern TX 30
Kopfform:
Zylinderkopf
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Ausführung:
Fensterrahmenschraube mit Zylinderkopf
Gütesiegel:
Nein
Oberfläche:
blau
Brandgutachten:
Nein
Schraubenlänge:
212 mm
Durchmesser Schraube:
7.5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Feuerwiderstandsklassen:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2973*
€ 0,3996*
4 Tage
7565
100
€ 4,79*
ab € 0,3133*
€ 0,4133*
8 Tage
8900
100
€ 4,95*
ab € 0,3382*
€ 0,4482*
Lager 223
8700
100
€ 8,50*
ab € 0,3868*
€ 0,5068*
4 Tage
8900
100
€ 4,30*
ab € 0,5524*
€ 0,7248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.