Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube zn 7,5x212 Zyl.Ko. T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterrahmenschraube zn 7,5x212 Zyl.Ko. T30
Fensterrahmenschraube zn 7,5x212 Zyl.Ko. T30
Fensterrahmenschraube zn 7,5x212 Zyl.Ko. T30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784436106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     436106
EAN/GTIN:
     4317784436106
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf

Stahl, blau verzinkt • Zylinderkopf mit Innen-6-rund-Antrieb • Für dübellose Rahmenbefestigung

Weitere Informationen:
Abmessung:
7,5 x 212 mm
Bohr-Ø:
6,0 mm
Antrieb T:
30
udf_EDE_Katalog:
30307586
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784436106
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschrauben, Zylinderkopf, Torx, Befestigungstechnik, Rahmenschrauben, ISR, Innensechsrund, verzinkt, Rahmenschraube, Rahmenanker, Schrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9000
100
€ 4,95*
ab € 0,3382*
€ 0,4482*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,343*
€ 0,453*
1 Tag
9000
100
€ 8,50*
ab € 0,3868*
€ 0,5168*
100
€ 4,90*
ab € 0,4185*
€ 0,6503*
4 Tage
9000
100
€ 4,30*
ab € 0,5524*
€ 0,7348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.