Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM 37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM 37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM 37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM 37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM 37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM 37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm
Artikel-Nr.:
     223-8150866
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     80421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband anthrazit

37.6 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV 64/10-20 mm

Topform TRIO TOP Aktiv Multifunktionsband

Das Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV ist ein Abdichtungsprodukt für die gesamte Fensteranschlussfuge und verfügt über feuchteadaptive Funktionsmembranen, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpassen. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Durch seinen variablen Sd-Wert und dem intelligenten Feuchtemanagement ist ein ganzjähriges Austrocknen der Fensteranschlussfuge gewährleistet.

Eigenschaften:

- Feuchteadaptiv nach EN ISO 12572

- Verwechslungsgefahr der Innen- und Außenseite des Bandes bei der Montage ausgeschlossen,
da feuchtevariabel

- BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542

- Schlagregendicht (Neubau ? 600 Pa / Sanierung ? 300 Pa)

- Schalldämmend

- Überputz- und Überstreichbar

- Gleiche Dimensionsgrößen sind doublierbar

- EC1 plus zertifiziert

- Das Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV kann je nach Komprimierungsgrad für unterschiedliche
Anwendungen eingesetzt werden:

Fugentiefe: 64mm
Fugenbreite:

Neubau freie Bewitterung: 6-15mm

Sanierung verdeckter Einbau: 6-18mm
Wärmedämmung: 6-25mm

Das Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV ist ein Abdichtungsprodukt für die gesamte Fensteranschlussfuge und verfügt über feuchteadaptive Funktionsmembranen. Die Verwechslungsgefahr von der Innen- und Außenseite des Bandes ist bei der Montage ausgeschlossen, da durch das intelligente Feuchtemanagement die Vorgabe „Innen dichter als Außen“ nicht mehr richtungsgebunden stattfinden muss. Damit entsteht eine dauerhaft trockene Fensteranschlussfuge.
Weitere Informationen:
Produktart:
Multifunktionsband TriTop feuchtevariabel
Fugentiefe:
64 mm
Fugenbreite:
10-20 mm
Farbe:
Anthrazit
Rollenlänge:
9,4 Meter
Inhalt Lieferkarton:
37,6 Meter (4 Rollen)
Weitere Suchbegriffe: dichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.