Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm
Artikel-Nr.:
     223-8150870
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     80469
EAN/GTIN:
     4048436080469
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP AKTIV UBA 30/10-20 mm

Vorkomprimiertes Multifunktionsband für den unteren Anschluss mit einseitiger Selbstklebung
TOPFORM TRIO TOP Aktiv UBA ist ein Abdichtungsprodukt für den unteren Fensterbankanschluss und verfügt über feuchteadaptive Funktionsmembranen, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpassen. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Durch seinen variablen Sd-Wert und dem intelligenten Feuchtemanagement ist ein ganzjähriges Austrocknen der Fensteranschlussfuge gewährleistet. Auf Grund der geringen Bautiefe ist dieses Produkt auch für besondere Anschlüsse geeignet.

Eigenschaften

  • feuchteadaptiv nach EN ISO 12572
  • Verwechslungsgefahr der Innen- und Außenseite des Bandes bei der Montage ausgeschlossen, da feuchtevariabel
  • schlagregendicht > 600 Pa
  • BG2 und luftdicht BGR geprüft nach DIN 18542
  • überputz- und überstreichbar
  • EC1 plus zertifiziert

Anwendung

  • für die äußere Abdichtungsebene
  • für die mittlere Dämmebene

Weitere Informationen:
Fugenbreite Sanierung:
10-20 mm
Fugentiefe:
30 mm
Rollenlänge:
7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.