Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8151247
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910455
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 9

Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325«

Zulassung/Norm: EN 380
Eigenschaften:
• Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung
• Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latexbeschichtung
• 5-Finger-Handschuhe
• Handrücken teilbeschichtet
• Verlängerter Strickbund
Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung
Farbe: orange-grau-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Branche:
Druckindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
9, 10
Beschichtungsart:
doppelt beschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Latex
Eigenname Beschichtung:
MicroFinish®
Farbe Material Handschuh:
orange
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2131
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,38*
2 Tage
72
12
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,44*
5 Tage
72
12
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 4,68*
2 Tage
72
12
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,69*
Lager 223
72
12
€ 8,50*
ab € 4,57*
€ 5,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.