Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +
Artikel-Nr.:
     223-8151264
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     47207
EAN/GTIN:
     4008198747277
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Montagehandschuh Covaspec 472 +

Montagehandschuh Covaspec® 472+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Gute Passform
• Gute Feinfühligkeit
• Griffsicherheit bei ölbenetzten Teilen
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Be- und -Verarbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyamid, PU-Beschichtung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Spezialhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
240 mm
Länge von:
200 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
5-11
Materialstärke:
0.8 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
beige
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
70
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,17*
€ 8,04*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,53*
€ 38,28*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,52*
€ 50,61*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.