Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43
Artikel-Nr.:
     223-8151323
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197359333
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose

DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 43

Wathose Acifort HeavyDuty, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA
Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Hochwertige PVC-Wathose
• Resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
• Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle für sicheren Halt
Material: Gummi
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Wathose
Branche:
universelle Branche
Farbton:
dunkelgrün
Kategorie:
S5
Ausführung:
Wathose
Besonderheit:
wasserdicht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Material Hose:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
40-48
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
S5
Material Stiefelschaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenname Material Stiefelschaft:
Acifort®
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,69*
€ 97,90*
€ 4,90*
ab € 86,92*
€ 109,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,13*
€ 112,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 113,72*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 118,52*
€ 144,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.