Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 42
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 42
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 42
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 42
Artikel-Nr.:
     223-8151358
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197339922
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose

DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 42

Wathose Pricemastor

Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Keine Stahlteile
• Ohne Sicherheitsstandard
Material: Gummi
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Wathose
Branche:
universelle Branche
Farbton:
dunkelgrün
Kategorie:
S5
Ausführung:
Wathose
Besonderheit:
wasserdicht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Material Hose:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schuhgröße:
42
Größenspiegel:
40-48
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
S5
Material Stiefelschaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 49,39*
€ 49,71*
€ 4,90*
ab € 44,13*
€ 58,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,12*
€ 59,72*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 46,93*
€ 60,31*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 60,90*
€ 77,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.