Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin
Artikel-Nr.:
     223-8151565
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784735520
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter SecondSkin

Schutzhandschuh »Fitter SecondSkin«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Touchscreenfähig
• Strickbund
Material: Nylon, schwarze Polyurethanbeschichtung
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Nylonhandschuh
Gauge:
18
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
11
Strickart:
Feinstrick
Besonderheit:
Touchscreen-Funktion
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2111
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
312
12
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,60*
2 Tage
312
12
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,71*
4 Tage
265
12
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,72*
12
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
Lager 223
312
12
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.