Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8151589
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8033546352854
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-POWER Sicherheitshalbschuh Club S3 SRCESD Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Sicherheitshalbschuh »Club«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Fußbett: Polysoft ESD – anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: PU, abriebfest, ölresistent, rutschfest und
antistatisch
Material: Schaft aus weichem gemillten Nubukleder, Wing Tex-Futter – atmungsaktives Material mit0
Belüftungsgängen
Sicherheit: AirToe Aluminium – gelochte
Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS „no-metal"
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Nubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
gemillt
Besonderheit Material Brandsohle:
durchtrittsicher
Eigenname Material Zwischensohle:
Infinergy®
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
... >
Arbeitsschutz
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh s3 ci 47 schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,29*
€ 81,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,37*
€ 81,47*
Lager 1690
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 68,97*
€ 81,74*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 83,18*
Lager 223
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 113,03*
€ 132,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,18*
€ 157,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,08*
€ 155,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,76*
€ 146,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,12*
€ 141,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,03*
€ 134,51
pro Paar
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power Boss Erwachsener
U-Power
BC20305 47
ab € 29,85*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 40
ab € 66,52*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 41
ab € 66,71*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 42
ab € 66,74*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 43
ab € 66,96*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 44
ab € 67,03*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 45
ab € 66,99*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 46
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen