| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151772 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784747318 |
| |
|
| | |
| FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXXL Softshelljacke twenty-four Ausführung: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Softshelljacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 4XL | Material: | 96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Grammatur: | 320 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | rot | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Aufhänger | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-XXXXL | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Saum | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Herrenweste, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren schwarz, arbeitsjacken, fleecejacke herren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,69* | € 56,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,88* | € 58,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,95* | € 59,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,29* | € 60,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 78,24* | € 95,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|