Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8151998
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428060158
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh XELERATE KNIT LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Xelerate Knit Low 643070, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei
• TPU-Vorderkappe
• Nahtlos gewebter Schaft
Fußbett: evercrushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz
Weite: 11
Farbe: silber-rot
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
Kappenschutz
Gefährdung:
Wärme
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Fiberglas
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Textil
Besonderheit Kappe:
antimagnetisch
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S1P
Bezeichnung Laufsohle:
URBAN
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
SAFETY KNIT®
Besonderheit Material Schaft:
nahtlos
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 86,62*
2 Tage
11
pro Paar
€ 7,50*
ab € 69,85*
€ 86,63*
6 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 87,52*
7 Tage
11
pro Paar
€ 5,99*
ab € 69,80*
€ 88,37*
Lager 223
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 92,88*
€ 113,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,57*
€ 135,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,41*
€ 131,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,67*
€ 123,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.