Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8152171
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423971286
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh Titan 397 Gr. 8

Schutzhandschuh »Titanlite 397«
• Zulassung/Norm: EN 388:2003 (4.1.2.1.)
• Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh
• Passt sich optimal der Hand an
• Für bequemes und flexibles Arbeiten
• Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
• Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
• Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
• Außen glatt
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung
Länge: 280–310 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Handschuhart:
Mechanik
Beschichtungsmaterial / Außenmaterial:
Nitril
Innenverarbeitung:
Textilfutter
Länge (cm):
24-31
Stärke (mm):
1
Gewicht je VE in kg:
0,094
Kategorie:
2
EN 388:
4111X
Größe:
8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
230
10
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,22*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,28*
2 Tage
270
10
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,38*
2 Tage
270
10
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,52*
Lager 223
270
10
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 4,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.