Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8152174
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245428330279
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh Titan 833 Gr. 7

Schutzhandschuh »Titansuperlite 833«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh bei gängigen mechanischen Arbeiten
• Sehr gute Passform
• Hohe Flexibilität und Tastempfinden
• Langzeittragekomfort durch den Baumwollträger
• Hohe Abriebfestigkeit
• Schutz vor Öl- und Fettspritzern
Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schutzhandschuh
Länge:
265 mm
Branche:
universelle Branche
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-10
Materialstärke:
0.65 mm
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Farbe Beschichtung:
orange
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
beige
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Verarbeitung Innenmaterial:
Textilfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3111X
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
10
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 1,91*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,21*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,73*
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,85*
Lager 223
20
10
€ 8,50*
ab € 2,82*
€ 3,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.