Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herrenlatzhose 24 dark grey/black Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 dark grey/black Gr. 48
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 dark grey/black Gr. 48
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 dark grey/black Gr. 48
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 dark grey/black Gr. 48
Artikel-Nr.:
     223-8152852
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784547918
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

FORTIS Herrenlatzhose 24 dark grey/black Gr. 48

Latzhose twenty-four

Ausführung:
• Bis 60 °C waschbar
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
• Latz mit Innen- und Außentaschen
• Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
• Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Basis:
Latzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
48
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Twill
Grammatur:
245 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Latztasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
Hosenschlitz
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Schnallenart:
Steckschnalle
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
46-64, 27-34, 90-110
Eigenname Material:
Cordura®
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 48
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 57,34*
3 Tage
136
€ 6,90*
ab € 45,40*
€ 58,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,33*
€ 58,98*
Lager 223
136
€ 8,50*
ab € 51,91*
€ 66,06*
7 Tage
136
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 68,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.