Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herrenlatzhose 24 black-turquoise Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 black-turquoise Gr. 30
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 black-turquoise Gr. 30
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 black-turquoise Gr. 30
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenlatzhose 24 black-turquoise Gr. 30
Artikel-Nr.:
     223-8153064
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784767590
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 30
arbeitslatzhose

FORTIS Herrenlatzhose 24 black-turquoise Gr. 30

Latzhose twenty-four

Ausführung:
• Bis 60 °C waschbar
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
• Latz mit Innen- und Außentaschen
• Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
• Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Basis:
Latzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
30
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Twill
Grammatur:
245 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Latztasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
Hosenschlitz
Hauptfarbton:
black
Nebenfarbton:
turquoise
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Schnallenart:
Steckschnalle
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
46-64, 27-34, 90-110
Eigenname Material:
Cordura®
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 54,50*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 59,06*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,16*
€ 61,76*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 51,81*
€ 66,10*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.