Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman
Artikel-Nr.:
     223-8153626
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888251869
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

ELYSEE Mechanikerhandschuh Timberman

Handschuh »Timberman«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.4.1)
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
Ausführung:
• Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz
• Innenhand mit Schaumverstärkung
• Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren
• Handrücken aus 3D-Mesh
• Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
• Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
• Elastischer Bund
Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: grau-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
ohne
Stulpenart:
Klettverschluss
Protektoren:
Finger
Verstärkung:
Daumenbeuge
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
ohne
Größenspiegel:
9, 10
Material Handschuh:
Kunstleder
Farbe Material Handschuh:
schwarz
zusätzliche Schutzfunktion:
Knöchelschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4141
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,08*
6
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 16,09*
8 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,35*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,90*
€ 17,68*
Lager 223
74
1
€ 8,50*
ab € 17,11*
€ 22,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.