Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Handschuh Timberman, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elysee Handschuh Timberman, Gr. 9
Elysee Handschuh Timberman, Gr. 9
Elysee Handschuh Timberman, Gr. 9
Elysee Handschuh Timberman, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p888345
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0887/9
EAN/GTIN:
     4025888251869
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Elysee Handschuh Timberman

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz, Innenhand mit Schaumverstärkung
  • Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren, Handrücken aus 3D-Mesh
  • Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
  • Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes, elastischer Bund
  • Farbe: grau-blau
Material: 
Kunstleder

Anwendungsbereiche: 
Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk



Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schutz:
EN 388: 4.1.4.1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Größe:
9
Farbe:
grau-blau
Variante:
mit Klettverschluss
Normen:
EN 388
Material:
Leder
Hersteller:
Elysee
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,06*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 15,22*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 16,92*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 17,98*
1
€ 4,80*
ab € 13,85*
€ 18,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
ab 600 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 182,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.